Beli mesin cuci denpoo di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Denpoo Water Dispenser Bottom Loading (Galon Bawah)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp959.900

    Denpoo Water Dispenser Bottom Loading (Galon Bawah)
    Deskripsi:
    Denpoo DDB-29 – Dispenser Galon Bawah 3 Kran dispenser galon bawah Denpoo. Disertai dengan 3 kran air diantaranya, air dingin, air panas, dan air normal. Membuat kopi dan teh hangat dengan menggunakan Denpoo DDB-29 – Dispenser Galon Bawah 3 Kran menjadi lebih nikmat.Jumlah Kran : 3 Kran 1 TahunWARNA SESUAI KETERSEDIAANLow Watt (Energy Saving)Hot, Cool & NormalStainless Steel TankChild LockEasy ground coffee lateCooling ElectricallyGalon compartment inside
    atribut:
    • Tank Material: Stainless Steel
    • Bottom Gallon (gal): Yes
    • Child Lock System (Hot Water): Yes
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00662.04
  2. Sanken Mesin Cuci Dua Tabung
    Mulai

    Rp1.499.900

    Sanken Mesin Cuci Dua Tabung
    Deskripsi:
    Sanken TW-880NM mesin cuci dua tabung (twin tub) dengan design yang elegan. Dengan teknologi terbaru yaitu X-Tor Technology yang membantu Anda mencuci menjadi lebih bersih, menghilangkan kotoran serta kuman secara menyeluruh tanpa merusak pakaian. Dilengkapi dengan super spin dry membantu mengeringkan pakaian dalam waktu 5 menit. Lebih hemat dan sangat sesuai untuk kebutuhan mencuci keluarga hanya dengan konsumsi daya listrik 250 W serta kapasitas pencucian hingga 8 Kg.Untuk mencuci yang lebih bersih dan lebih hemat, percayakan pada Sanken.
  3. LG Mesin Cuci Twin Tub
    Mulai

    Rp3.099.900

    LG Mesin Cuci Twin Tub
    Deskripsi:
    - Kapasitas: 14kg- Dimensi (L x D x T) 880x530x1025mm- Warna Blue White- Desain Pintu Transparent Plastic Door- Crystal Panel + Chrome Knob- Roller Jet Pulsator: Yes- Wind Jet Dry: Yes- Punch+3: YesFitur :- POWERFUL WASHING- Roller Jet Pulsator- Wind Jet Dry- Punch+3
  4. AQUA Elektronik Mesin Cuci Dua Tabung
    Mulai

    Rp1.899.900

    AQUA Elektronik Mesin Cuci Dua Tabung
    atribut:
    • Material: Pintu : Plastic; Body : Plastic
  5. Sanken Water Dispenser Bottom Loading (Galon Bawah)
    Rating:
    97% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp1.899.900

    Sanken Water Dispenser Bottom Loading (Galon Bawah)
    Deskripsi:
    Sanken HWD-C106 - Dispenser Galon Bawah terbaru, Memiliki 3 kran air panas, sedang, dan dingin serta memiliki lampu indikator yang memudahkan Anda untuk mengetahui jika air sudah siap untuk dikonsumsi, memudahkan Anda mengisi air galon tanpa perlu repot mengangkatnya. Memiliki Desain yang stylish sangat cocok disegala ruangan anda dan membuat ruangan anda menjadi lebih modern.Jumlah Kran : 3 KranHigienisBahan BerkualitasGaya Hidup SehatSuper hot 99º Celcius, cocok untuk para pecinta kopi
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
  6. LG Washing Machine
    Mulai

    Rp3.499.900

  7. Polytron Mesin Cuci 2 Tabung Samba Series Hijab
    Mulai

    Rp1.499.900

    Polytron Mesin Cuci 2 Tabung Samba Series Hijab
    Deskripsi:
    Mode Hijab Mode khusus untuk mencuci hijab, menjaga hijab tetap lembut, awet, dan tidak rusakWater Filter Menyaring kotoran dalam air pada proses pencucian dengan sempurnaMotor Spin Mengeringkan pakaian hingga 70%Magic Gear 30% lebih hemat listrikWater Selector Proses pencucian lebih praktisGaransi 3 Tahun
    atribut:
    • Voltage Input (V/Hz): 220/50
    • Body Material: Plastic
    • Function Panel: Manual
    • Product Type: Twin Tube
  8. Sharp Washing Machine Dolphinewave Series 2 Tube
    Mulai

    Rp3.099.900

    Sharp Washing Machine Dolphinewave Series 2 Tube
    atribut:
    • Body: Durable and corrotion free plastic cabinet
    • Body Color: White
    • Capacity (kg): 12
    • Tube Type: Plastic
    • Depth (mm): 551
    • Height (mm): 1065
    • Power Consumption (W): 360
    • Power Source (V/Hz): 220/50
    • Width (mm): 921
  9. ASHCROFT Pressure Gauge 0 to 1000psi (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)
    Mulai

    Rp1.599.900

    ASHCROFT Pressure Gauge 0 to 1000psi (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)
    Deskripsi:
    This gauge features stainless steel case construction to resist corrosion and impact in demanding applications.
    atribut:
    • Item: Pressure Gauge
    • Gauge Connection Type: MNPT
    • Gauge Primary Range Units: psi
    • Gauge Primary Range Values: 0 to 1000
    • Pressure and Vacuum Gauge Type: Pressure Gauge
  10. Polytron Mesin Cuci 2 Tabung Giant Series
    Mulai

    Rp1.699.900

    Polytron Mesin Cuci 2 Tabung Giant Series
    Deskripsi:
    Polytron PWM 7073 adalah mesin cuci dua tabung dari seri Primadona Giant dengan kapasitas 7 kg, didesain untuk memenuhi kebutuhan mencuci rumah tangga dengan efisiensi tinggi dan performa andal. Mesin ini menghadirkan kombinasi desain modern dan teknologi canggih untuk mendukung aktivitas mencuci yang lebih praktis.  
    atribut:
    • Body Material: Plastic
    • Drum Material: Plastic
    • Filter Net: Yes
    • Load Type: Twin Tube
    • Panel Function: Rotary
    • Power Consumption (W): 250 (Wash), 130 (Spin)
    • Power Source (V/Hz): AC 220/50
    • Pulsator: Giant
    • Spin Speed (rpm): 1400
    • Wash Speed (rpm): 130
    • Washing Program: Gentle/Normal/Hijab
    • Washing System: Semi-Auto
    • Water Filter: Yes
    • Water Inlet Pipe: Yes
    • Water Selector: Yes
  11. Denpoo Air Cooler (Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp989.900

    Denpoo Air Cooler (Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    • 3 In 1 Air Cooler/ Air Purifier/ Humidifier;• 3 speed choices: low/med/hight;• Automatic horizontal swing;• Manual vertical airflow adjustment;• With top water tank• Strong power upto 10.0m/s• 3 side air inlet• 3pcs air curtain included make triple cooling efficiency than 1 air curtain• Touch screen control panel and RC * 0-7 hours timer• Anion function optional
Daftar Harga mesin cuci denpoo Terbaru October 2026
Denpoo Water Dispenser Bottom Loading (Galon Bawah)Rp959.900
Sanken Mesin Cuci Dua TabungRp1.499.900
LG Mesin Cuci Twin TubRp3.099.900
AQUA Elektronik Mesin Cuci Dua TabungRp1.899.900
Sanken Water Dispenser Bottom Loading (Galon Bawah)Rp1.899.900
Sharp Washing Machine (Mesin Cuci)Rp1.799.900
Sharp Mesin Cuci 2 TabungRp2.199.900
LG Washing MachineRp3.499.900
Polytron Mesin Cuci 2 Tabung Samba Series HijabRp1.499.900
LG Washing Machine Top LoadRp3.599.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)